text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 50nm

Referência 2W363593
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 780
Comprimento total (mm) 337
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 780
Comprimento total (mm) 337
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Facom

Números do artigo

Referência 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.208-50D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.