text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 36nm


Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Referência 5F029006
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 36 - 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 36 - 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Modelo de chave de fenda Não
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Números do artigo

Referência 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr R.203A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.