text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 340nm

Referência 1B894441
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['60', '340']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['60', '340']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 2
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1B894441
EAN 3148516934680
UBB 500637461228
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.208-340D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.