text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 30nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Referência 1T397038
Isolado Sim
Eletrónico Sim
Peso 1600
Comprimento total (mm) 390
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Sim
Peso 1600
Comprimento total (mm) 390
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['15', '30']
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Números do artigo

Referência 1T397038
EAN 3148518349536
UBB 500637447623
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr E.306A30R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.