Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9S698910
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
Torquímetro Facom 200nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9S698910
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1000
Comprimento total (mm)
460
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['4', '20']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1000
Comprimento total (mm)
460
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['4', '20']
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Torque Wrench Square Drive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S698910
EAN
3148515147104
UBB
500637459263
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
S.203A