Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9P877473
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
Torquímetro Facom 200nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9P877473
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1300
Comprimento total (mm)
515
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
['40', '200']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1300
Comprimento total (mm)
515
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
['40', '200']
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
1
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P877473
EAN
3148516936448
UBB
500637463208
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
S.306-200D