text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 200nm


Referência 3S946470
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 900
Comprimento total (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['4', '20']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 900
Comprimento total (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['4', '20']
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Números do artigo

Referência 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.203DA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.