text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 200nm


Numéro d'article 3C738815
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 470
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['4', '20']
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 470
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['4', '20']
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C738815
EAN 3148515146756
UBB 500637459008
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.202A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.