text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 8L619980
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1300
Comprimento total (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1300
Comprimento total (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) ['40', '200']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom

Descrição

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 8L619980
EAN 3148517325944
UBB 500637463463
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306-200R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.