text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 1G007309
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Descrição

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306-100R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.