Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0K023654
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
Torquímetro Facom 1500nm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K023654
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
4700
Comprimento total (mm)
595
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['300', '1500']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
4700
Comprimento total (mm)
595
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['300', '1500']
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Divisão da escala de precisão (Nm)
50
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K023654
EAN
3148510309323
UBB
500637453894
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
K.202DB