text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 135nm


Referência 3U226765
Isolado Sim
Eletrónico Sim
Peso 1700
Comprimento total (mm) 415
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['67', '135']
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Sim
Peso 1700
Comprimento total (mm) 415
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['67', '135']
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench with LCD Display

Números do artigo

Referência 3U226765
EAN 3148518349703
UBB 500637447219
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr E.306A135S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.