text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Referência 1T565321
Eletrónico Sim
Peso 1500
Comprimento total (mm) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Sim
Peso 1500
Comprimento total (mm) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['67', '135']
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Números do artigo

Referência 1T565321
EAN 3148518450201
UBB 500637448043
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr E.316-135D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.