text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 100nm 3/8


Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Referência 1Y700449
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['2', '10']
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.5
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Números do artigo

Referência 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.202A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.