text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 100nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Referência 2U969816
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 800
Comprimento total (mm) 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 800
Comprimento total (mm) 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['2', '10']
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.5
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Não
Marca Facom
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Descrição

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Números do artigo

Referência 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.203DA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.