text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 100nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Referência 2G102185
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Descrição

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Números do artigo

Referência 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.306-100D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.