text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 100nm

Referência 1B013637
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 920
Comprimento total (mm) 396
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 920
Comprimento total (mm) 396
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1B013637
EAN 3148516934338
UBB 500637461632
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr S.208A100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.