Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7C823908
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
Torquímetro Bahco 24 x 32mm de secção quadrada 160-800Nm 1000mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7C823908
Eletrónico
Não
Tamanho da ligação
Outro
Momento de aperto (Nm)
160 - 800
Tamanho da ligação (mm)
24
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Model
7465
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Eletrónico
Não
Tamanho da ligação
Outro
Momento de aperto (Nm)
160 - 800
Tamanho da ligação (mm)
24
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Model
7465
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C823908
EAN
7314150340231
UBB
500697096781
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
7465-800