text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Bahco 1/4 4-20nm


Mais de 100 000 ciclos dentro do intervalo de precisão  Gama de valores de binário de 4 a 20 N.m/40 a 180 in.lb  Pode ser usada apenas no sentido horário  Precisão de ±3% relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017  Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível  Cabeça de roquete reversível de tipo redondo com encaixe quadrado de 1/4", que permite a utilização apenas no sentido horário  Todas em tubo quadrado semitransparente com Euro-hole para pendurar  Mediante pedido, as chaves com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade  ISO 6789  Fabricada no Reino Unido 

Referência 7I804472
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Marca Bahco
Type Torque Wrench

Descrição

Mais de 100 000 ciclos dentro do intervalo de precisão  Gama de valores de binário de 4 a 20 N.m/40 a 180 in.lb  Pode ser usada apenas no sentido horário  Precisão de ±3% relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017  Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível  Cabeça de roquete reversível de tipo redondo com encaixe quadrado de 1/4", que permite a utilização apenas no sentido horário  Todas em tubo quadrado semitransparente com Euro-hole para pendurar  Mediante pedido, as chaves com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade  ISO 6789  Fabricada no Reino Unido 

Números do artigo

Referência 7I804472
EAN 7314150416158
UBB 500710990192
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 74PR-20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.