Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8J645585
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
Torneira manual Dormer E102 DIN 352 HSSE Vaporizado M10x1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8J645585
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J645585
EAN
7320760080061
UBB
500630194396
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E102M10NO8