text.skipToContent text.skipToNavigation

Pano de limpeza Fabory Azul 2 x 2L23cm x 1000 Azul


Rolos sem mangas que podem ser desenrolados a partir do interior, papel higiénico, resistente à humidade, sem pêlos e macio com elevada absorção. Utilizado principalmente para limpeza de superfícies, desengorduramento, secagem manual, reparação de máquinas e limpeza de talhe-doce.

Referência M8111.005.000
Cor Azul
Largura 230
Comprimento (mm) 350000
Material Outro
Toalhete húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Largura 230
Comprimento (mm) 350000
Material Outro
Toalhete húmido Não
Marca Fabory approved vendor
Conteúdo (peças) 2
Peso por peça (g) 2164
Type Blue Wiping Paper

Descrição

Rolos sem mangas que podem ser desenrolados a partir do interior, papel higiénico, resistente à humidade, sem pêlos e macio com elevada absorção. Utilizado principalmente para limpeza de superfícies, desengorduramento, secagem manual, reparação de máquinas e limpeza de talhe-doce.

Números do artigo

Referência M8111.005.000
EAN 8717703521825
UBB 500614931235
UNSPSC 47131502
Artigo do fabricante nr 42305000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.