text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomadas Stahlwille 60 30 mm


DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 36 mm, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 20
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 380
Model 60 30
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 36 mm, cromado

Números do artigo

Referência G0415.300.001
EAN 4018754009879
UBB 203122387426
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 06010030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.