text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Wera 8790 B VDE 8 x 46


8790 B VDE Tomada Zyklop 3/8",, isolada, 8 x 46 mm3/8", Tomadas VDE com segurança aumentada através do núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000V.

Referência 4M518635
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Type VDE Zyklop Socket

Descrição

8790 B VDE Tomada Zyklop 3/8",, isolada, 8 x 46 mm3/8", Tomadas VDE com segurança aumentada através do núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000V.

Números do artigo

Referência 4M518635
EAN 4013288192950
UBB 500686650879
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004952001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.