text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Wera 8767 B HF TX 27X35


8767 B HF TORX® Zyklop com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 27 x 35 mmBotão com 3/8", acionamento e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificaç

Referência 5R440324
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 35
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 35
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 9
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Marca Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 B HF TORX® Zyklop com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 27 x 35 mmBotão com 3/8", acionamento e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 5R440324
EAN 4013288188878
UBB 500686648253
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003064001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.