text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Stahlwille 51IMP 17 mm


1/2” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundosAço de liga cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 326
Model 51 IMP 17
Type Impact Socket

Descrição

1/2” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundosAço de liga cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0511.170.001
EAN 4018754015153
UBB 203122316482
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23020017

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.