Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
2S242761
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
Tomada para bits Gedore T40
Adiconar catálogo
Referência
2S242761
Comprimento total (mm)
94
Diâmetro
17.5
Tamanho (TX)
40
Comprimento da lâmina (mm)
62
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
94
Diâmetro
17.5
Tamanho (TX)
40
Comprimento da lâmina (mm)
62
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola
Números do artigo
Referência
2S242761
EAN
4010886804131
UBB
500642774813
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1394215