text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada para bits Gedore T30

Referência 9O374837
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 62

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência 9O374837
EAN 4010886804124
UBB 500642774656
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394207
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.