Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
9P442241
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
Tomada para bits Gedore T25
Adiconar catálogo
Referência
9P442241
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
37
Diâmetro
12
Tamanho (TX)
25
Comprimento da lâmina (mm)
30.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
37
Diâmetro
12
Tamanho (TX)
25
Comprimento da lâmina (mm)
30.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, Ângulo de rotação aprox. 15-20°, Transferência óptima de potência, mesmo em locais de difícil acesso, Aço cromo-vanádio, Transferência óptima de potência, mesmo em locais de difícil acesso
Números do artigo
Referência
9P442241
EAN
4010886612057
UBB
500642794464
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6120570