Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
3A967107
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
Tomada Gedore Bit T50
Adiconar catálogo
Referência
3A967107
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
24.7
Tamanho (TX)
50
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
24.7
Tamanho (TX)
50
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola
Números do artigo
Referência
3A967107
EAN
4010886620137
UBB
500642771272
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6201300