text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Gedore Bit T50

Referência 0Z900935
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 19
Tamanho (TX) 50
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas

Especificações

Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 19
Tamanho (TX) 50
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência 0Z900935
EAN 4010886804155
UBB 500642775232
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394231
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.