Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
4R348737
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
Tomada Gedore Bit T45
Adiconar catálogo
Referência
4R348737
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
45
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
45
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola
Números do artigo
Referência
4R348737
EAN
4010886620083
UBB
500642771017
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6200840