text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Gedore Bit T45

Referência 1Z908636
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 45
Comprimento da lâmina (mm) 62

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 45
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência 1Z908636
EAN 4010886804148
UBB 500642775075
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394223
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.