Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
7N742417
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
Tomada Gedore Bit T40
Adiconar catálogo
Referência
7N742417
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
40
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
40
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola
Números do artigo
Referência
7N742417
EAN
4010886620045
UBB
500642770852
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6200410