Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
5L223547
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
Tomada Facom N45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Descrição completa
Referência
5L223547
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
52.5
Diâmetro
18
Tamanho (TX)
45
Comprimento da lâmina (mm)
22.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
52.5
Diâmetro
18
Tamanho (TX)
45
Comprimento da lâmina (mm)
22.5
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Números do artigo
Referência
5L223547
EAN
3148515066245
UBB
500637880740
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
JX.45