Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
3K508483
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
Tomada Facom N25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Descrição completa
Referência
3K508483
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro
18
Tamanho (TX)
25
Comprimento da lâmina (mm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro
18
Tamanho (TX)
25
Comprimento da lâmina (mm)
16
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Marca
Facom
Type
Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Números do artigo
Referência
3K508483
EAN
3148515066108
UBB
500637879932
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
JX.25