text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Facom JT.3


Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Referência 9X896759
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 3
Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 3
Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 3
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Descrição

Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Números do artigo

Referência 9X896759
EAN 3148515062001
UBB 500637875146
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr JT.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.