Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
9H315051
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
Tomada Facom E8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.
Descrição completa
Referência
9H315051
Desenho
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
26
Diâmetro
17.3
Tamanho (TX)
8
Comprimento da lâmina (mm)
5.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
26
Diâmetro
17.3
Tamanho (TX)
8
Comprimento da lâmina (mm)
5.6
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Marca
Facom
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.
Números do artigo
Referência
9H315051
EAN
3148510291765
UBB
500637879106
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
JTX.8