text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de redução Fischer rdm m 12/m10


A bucha de redução fischer RDM M 1/12" / M 10 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de M 12 para M 10. A bucha de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 de acordo com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Referência 79414FIS
Comprimento da manga (mm) 40
Dimensão 1 (métrica) 12
Dimensão 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Peso por peça (g) 37.181
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da manga (mm) 40
Dimensão 1 (métrica) 12
Dimensão 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Peso por peça (g) 37.181
Código pautal 7318190090

Descrição

A bucha de redução fischer RDM M 1/12" / M 10 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de M 12 para M 10. A bucha de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 de acordo com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Números do artigo

Referência 79414FIS
EAN 4006209794142
UBB 500616846977
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79414
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.