text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 66IMP 36 mm


1” #a,-driveISO 1711-2para variador de potênciaverso profundoAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1300
Model 66 IMP 36
Type Impact Socket

Descrição

1” #a,-driveISO 1711-2para variador de potênciaverso profundoAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0531.360.001
EAN 4018754016457
UBB 203122324148
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 26020036

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.