text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 60IMP 27 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 665
Model 60 IMP 27
Type Impact Socket

Descrição

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0530.270.001
EAN 4018754016259
UBB 203122322084
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 26010027

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.