text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 55IMP 28 mm


3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 28
Comprimento (mm) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 28
Comprimento (mm) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 418
Model 55 IMP 28
Type Impact Socket

Descrição

3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0520.280.001
EAN 4018754015702
UBB 203122319866
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 25010028

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.