text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 2509 32 mm


3/4” #a,-drivepara acionamento de potência extra profundo com diâmetro reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 720
Código pautal 8204200000
Model 2509 32
Type Impact Socket

Descrição

3/4” #a,-drivepara acionamento de potência extra profundo com diâmetro reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0523.320.001
EAN 4018754015924
UBB 203122673601
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 25090032

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.