text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore KR 19 17 mm


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, Aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola

Referência G2317.170.001
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 14
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 165
Código pautal 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, Aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6162490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.