text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 37 L 70 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar os nºs KB 6470 e KB 6475

Referência
Largura da chave (mm) 70
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 70
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 38
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 37 L 70
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar os nºs KB 6470 e KB 6475

Números do artigo

Referência G2346.700.001
EAN 4010886633083
UBB 203120529110
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6330890

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.