text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 21 L 120 mm


Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Artikelnummer
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 120
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 120
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 67
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 12000
Código pautal 8204200000
Model K 37 120
Type Impact Socket

Omschrijving

Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Artikelnummers

Artikelnummer G2345.986.001
EAN 4010886632987
UBB 203120528468
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6329880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.