text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 21 AF 1.1/2


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Largura da chave (polegada) 1 1/2 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 750
Model K 21 1.1/2AF
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Números do artigo

Referência G2335.318.001
EAN 4010886618677
UBB 203120488366
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6186750

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.