Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
0J656373
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
Tomada de impacto Gedore 41mm
Adiconar catálogo
Referência
0J656373
Largura da chave (mm)
41
Comprimento (mm)
64
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
41
Comprimento (mm)
64
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
18.9
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
K 21 S 41
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 59CrV4, acabamento em metal de pistola, DBGM (patente de utilidade alemã), especialmente adequado para trabalhar em áreas sensíveis permanentemente regidas pela segurança contra perdas, fiabilidade do processo e segurança no trabalho, Exemplos: construção de linhas eléctricas aéreas, centrais eólicas ou sector automóvel
Números do artigo
Referência
0J656373
EAN
4010886936078
UBB
500642511488
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2734559