Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
6L801327
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
Tomada de impacto Gedore 36mm
Adiconar catálogo
Referência
6L801327
Diâmetro
54
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
30
Tamanho da ligação
1 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
54
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
30
Tamanho da ligação
1 polegada
Dimensão (mm)
36
Tamanho da ligação (mm)
25
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
6L801327
EAN
4010886870099
UBB
500642782659
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1956604