text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore 34mm

Referência 6D386998
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15.4
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 21 SL 34
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 59CrV4, acabamento em metal de pistola, DBGM (patente de utilidade alemã), especialmente adequado para trabalhar em áreas sensíveis, permanentemente regidas pela segurança contra perdas, fiabilidade do processo e segurança no trabalho, Exemplos: construção de linhas eléctricas aéreas, centrais eólicas ou sector automóvel

Números do artigo

Referência 6D386998
EAN 4010886936238
UBB 500642514607
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2734729
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.