text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore 32mm

Referência 6J261460
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15.4
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 32 S 32
Type Impact Socket

Descrição

Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 59CrV4, acabamento em metal de pistola, DBGM (patente de utilidade alemã), especialmente adequado para trabalhar em áreas sensíveis permanentemente regidas pela segurança contra perdas, fiabilidade do processo e segurança no trabalho, Exemplos: construção de linhas eléctricas aéreas, centrais eólicas ou sector automóvel

Números do artigo

Referência 6J261460
EAN 4010886935811
UBB 500642521461
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2734230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.